Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinselbürste Ø 20 mm Drahtstärke 0,35 mm Stahl 20000 min-¹ OSBORN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4145125000
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9906030305
EAN/GTIN:
     4013349307439
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste osborn
pinselbürste

Pinselbürste Ø 20 mm Drahtstärke 0,35 mm Stahl 20000 min-¹ OSBORN


gezopfter Draht · verzinkte Hülse · zum Aufrauen, Entgraten, Entlacken, Entzundern, Mattieren und Reinigen · zum Einsatz auf Bohrmaschinen und schnelllaufenden Handwerkzeugen · Schaft-Ø 6 mm ·
Weitere technische Eigenschaften Material: Stahl · max. Drehzahl: 20000min-¹
Weitere Informationen:
Marke:
OSBORN
Drahtstärke:
0,35 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenbürsten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
221
1
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 11,29*
2 Tage
296
8
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 11,33*
2 Tage
296
1
€ 5,45*
ab € 8,03*
€ 11,35*
2 Tage
208
1
€ 5,59*
ab € 8,18*
€ 11,58*
Lager 7051
296
1
€ 7,99*
ab € 9,93*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0003509161
ab € 1,75*
Ähnlich
Osborn
0002509362
ab € 3,53*
Ähnlich
Osborn
0002509562
ab € 4,19*
Ähnlich
Osborn
0002509363
ab € 4,37*
Ähnlich
Osborn
0002509563
ab € 3,61*
Ähnlich
Osborn
0002509564
ab € 5,05*
Ähnlich
Osborn
9906030302
ab € 20,20*
Ähnlich
Osborn
9906030304
ab € 17,10*
Ähnlich
Osborn
9906030328
ab € 11,49*
Ähnlich
Osborn
3906030304
ab € 18,58*
Ähnlich
Osborn
9906030310
ab € 8,64*
Ähnlich
Osborn
0003509361
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.