Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch T.C.N. Innen-Ø 13 mm Länge 50 m 3,5 mm 20 mm Rolle TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4566600126
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     51941
EAN/GTIN:
     3506110519410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch

PVC-Schlauch T.C.N. Innen-Ø 13 mm 50 m 3,5 mm 20 mm Rolle TRICOFLEX


Material: 2-schichtiger, Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage · Industrie-Qualität · zugelassen nach der europäischen Richtlinie für den Kontakt mit Lebensmitteln 2007/19 CE in der Kategorie A/B/C (VO 10/2011-konform) · hohe mechanische Festigkeit und Verbundhaftung · geringer Durchflussverlust · alterungsbeständig · cadmiumfrei · chemikalienbeständig · vakuumbeständig bis 25 mm
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C · Einsatzbereich: Mehrzweckschlauch für z. B. Chemikalien, Abwasserreinigung, Druckluft ·
Weitere technische Eigenschaften Biegeradius: 50mm · Gewicht: 0,225kg/m
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, gewebeschlauch id13mm, Industrieschläuche, Druckluftschlauch, Industrieschlauch, PVC-Schläuche
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2950
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 1,05*
€ 1,33*
4 Tage
1837
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,11*
€ 1,40*
2 Tage
1715
50
pro Meter
€ 5,59*
ab € 1,11*
€ 1,41*
2 Tage
2950
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,45*
Lager 7051
2450
50
pro Meter
€ 7,99*
ab € 1,32*
€ 1,66*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,32*
€ 1,57
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/13
ab € 2,24*
Zubehör
Riegler
243.10 ST
ab € 1,03*
Zubehör
Riegler
241.65-E
ab € 9,93*
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,25*
Zubehör
ewo
308-052
ab € 0,58*
Zubehör
PROMAT
4000351920
ab € 0,49*
Zubehör
ewo
113-71
ab € 3,56*
Zubehör
k.A.
ab € 2,98*
Zubehör
k.A.
ab € 3,76*
Zubehör
PROMAT
4000351934
ab € 1,49*
Zubehör
PROMAT
4000351929
ab € 0,87*
Zubehör
PROMAT
4000351932
ab € 0,94*
Zubehör
ewo
113.04
ab € 1,29*
Zubehör
PROMAT
4000351917
ab € 1,97*
Zubehör
ewo
113-43
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.