Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungseinheit MULTIFIX Gew.mm 15,39 HA BG I 2-tlg.1100l/min B.92,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4588881036
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     100567
EAN/GTIN:
     4047322345262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmiervorrichtung
Wartungsanlage
Wartungseinheit
Wartungsgeräte-Kombination

Wartungseinheit MULTIFIX Gewinde mm 15,39 halbautomatisch BG I 2-tlg. 1100 l/min Breite 92,8 mm RIEGLER


zweiteilige Wartungseinheit bestehend aus einem vordruckunabhängigen, rücksteuerbaren Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in Verbindung mit einem Zentrifugalabscheider und einem Proportionalöler · mit Polycarbonatbehälter · Innengewinde · Dichtmaterial: NBR · Auf Anfrage auch mit Schutzkorb oder Metallbehälter erhältlich. · passendes Pneumatik-Spezial-Öl, Art.-Nr. 4588 881 014 ·
Weitere technische Eigenschaften A: 92,8mm · C: 67mm · D: 125,1mm · Ablassventil: halbautomatisch · B: 192,1mm
Weitere Informationen:
Marke:
RIEGLER
Breite:
92,8 mm
Weitere Suchbegriffe: wartungseinheit riegler, schmiervorrichtung, Druckluft-Wartungseinheit, CL 38, Multifix, Wartungseinheiten
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 47,02*
€ 55,34*
5 Tage
2
€ 4,79*
ab € 48,71*
€ 57,26*
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 48,95*
€ 57,30*
4 Tage
28
€ 4,30*
ab € 50,12*
€ 60,40*
Lager 7051
22
€ 7,99*
ab € 64,89*
€ 74,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,25*
€ 82,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,52*
€ 80,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
655.6.900
ab € 24,26*
Zubehör
Riegler
ZW 11
ab € 2,31*
Zubehör
Riegler
MV 30
ab € 3,28*
Zubehör
Riegler
KP 11
ab € 1,26*
Zubehör
Riegler
MS 11 NS
ab € 17,30*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS-A
ab € 40,21*
Zubehör
Riegler
MS 11 FS
ab € 18,34*
Zubehör
Riegler
32
ab € 20,82*
Zubehör
Riegler
KS 11 F-A
ab € 29,01*
Zubehör
Riegler
R 11-55
ab € 1,11*
Zubehör
Riegler
SK 11
ab € 6,35*
Zubehör
Riegler
1233.7.909
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.