Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
>
Kevlar-Handschuhe
>
Artikel
Schweißerhandschuhe Größe L (9) braun Rindspaltleder EN 388, EN 12477
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7051-4702005004
Hersteller:
Weldas
Herst.-Nr.:
10-2392-L
EAN/GTIN:
8718564520651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schweißerhandschuhe Größe L (9) braun Rindspaltleder EN 388, EN 12477
nach
EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005)
Ausführung A/B · Kat. II · Material:
Qualitäts-Rindspaltleder ·
durchgehende Doppelnähte · weiches Baumwollfutter · 3-fache Kevlar® Nähte bieten mehr Nahtstärke und Schutz · gerader Daumen, mit verstärktem Daumenband · besonders geeignet für MIG-Schweißen · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 ·
Anwendung:
Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung · Metallbearbeitung · Automobil- und Werftindustrie, Gießereien, geeignet zum Autogen-, MIG/MAG-, Schutzgas- und WIG-Schweißen ·
Weitere technische Eigenschaften
Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 4 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: Baumwollfutter, gerader Daumen · Norm: EN 388, EN 12477
Weitere Informationen:
Länge ca.:
340 mm
Farbe:
braun
... >
Handschutz
>
Schweißer Handschutz und Zubehör
>
Hitze- und Schweißerschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Kevlar-Handschuhe
,
Kevlar-Schutzhandschuh
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Rindlederhandschuh
,
Rindlederhandschuhe
,
Rindnarbenlederhandschuh
,
Rindspaltlederhandschuh
,
Rindsvolllederhandschuh
,
Flügeldaumenhandschuh
,
Schweißer-Handschuhe
,
Schweißerhandschuh
,
Schweißerhandschuhe
,
Spaltleder-Handschuhe
,
Spaltlederhandschuh
,
Spaltlederhandschuhe
,
arbeitshandschuhe leder gr. l
,
kevlar handschuhe
,
arbeits handschuhe leder
,
Hitze- und Schweißerschutzhandschuhe
,
Abriebfestigkeit Level 3
,
Weiterreißfestigkeit Level 2
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
78
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 6,17*
€ 7,95*
Lager 1498
1 Tag
110
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 6,23*
€ 8,00*
Lager 2478
1 Tag
110
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 8,32*
Lager 4BULW
1 Tag
77
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 6,55*
€ 8,33*
Lager 7051
1 Tag
105
5
pro Paar
€ 7,99*
ab € 7,65*
€ 9,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 9,73*
€ 11,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,02*
€ 10,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,65*
€ 9,10
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar (
entspricht € 48,65* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 7051
Versand:
Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7051
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.L (9) natur Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softtouch 5 PA
Weldas
10-1005-L
ab € 10,74*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) braun Rindspaltleder 5 PA
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,15*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) orange Schweins-/Wildleder/Softtouch 5 PA
Weldas
10-1003-XL
ab € 8,39*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) rot Rindspaltleder EN 388,EN 12477 WELDAS
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,74*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) natur Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softt. 5 PA
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,81*
Ähnlich
Schweißerhandschuhe Gr.XXL (10,5) orange Schweins-/Wildleder/Softtouch 5 PA
Weldas
10-1003-XXL
ab € 10,18*
Ähnlich
WELDAS® Schweißer-Schutzhandschuh Softouch, Kat.II, Kalbsleder, 350mm, Größe XL
Weldas
10-1005
ab € 10,70*
Ähnlich
WELDAS® Schweißerhandschuh Economy 10-2101, Kat.II, orange, 340mm, Größe L
Weldas
10-2101
ab € 4,76*
Ähnlich
WELDAS® Schweißerhandschuh SOFTouch™ 10-1003, Kategorie II, 350mm, Größe L
Weldas
10-1003
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen