Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.L (9) orange Leder/Softouch/Wildleder EN388,EN12477


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4702005010
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1003-L
EAN/GTIN:
     8718564520019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

Schweißerhandschuhe Größe L (9) orange Schweins-/Wildleder/Softtouch EN 388, EN 12477


nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: Schweinsleder · Softouch® · Wildlederseite außen, genarbte Seite innen zum Handteller · mit Manschette aus Spaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · 3-fach Kevlar® genäht · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: WIG-Schweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 3 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 1 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: innen genarbt, nahtloser Zeigefinger · Norm: EN 388, EN 12477
Weitere Informationen:
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
orange
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 11,29*
1 Tag
85
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,42*
€ 11,37*
1 Tag
60
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 9,76*
€ 11,85*
6 Tage
85
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,54*
€ 11,90*
Lager 7051
85
5
pro Paar
€ 7,99*
ab € 11,48*
€ 13,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,20*
€ 15,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 69,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,15*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,82*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,14*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 8,37*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,77*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,81*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 10,16*
Ähnlich
Weldas
10-1005
ab € 10,70*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.