Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerhandschuhe Gr.XL (9,5) natur Leder/Softouch EN388,EN12477,EN1149-2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4702005014
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1005-XL
EAN/GTIN:
     8718564520088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Schweißerhandschuhe Größe XL (9,5) natur Kalbsnarben-/Rindspaltleder/Softtouch EN 388, EN 12477, EN 1149-2


nach EN 388 · EN 407 · EN 12477 (09.2005) Ausführung A/B · Kat. II · Material: Kalbsnarbenleder · Softouch® · beste Qualität · 3-fach Kevlar® genäht · Manschette aus dickem Rindspaltleder · nahtloser Zeigefinger, daher gute Kontrolle über Schweißdrähte mit kleinem Durchmesser und ultra-leichtem WIG-Brenner · verhindert das Ausbrennen der Nähte · geringer Abrieb · gute Passform · besonders geschmeidig · Elektrostatisch getestet nach EN 1149-2 · TÜV (TÜV Rheinland) geprüft: 21128415 002 · Anwendung: WIG-Schweißen ·
Weitere technische Eigenschaften Abriebfestigkeit: 2 · Weiterreißfestigkeit: 2 · Stichfestigkeit: 2 · Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 · Ausführung: nahtloser Zeigefinger, antistatisch · Norm: EN 388, EN 12477, EN 1149-2
Weitere Informationen:
Länge ca.:
350 mm
Farbe:
natur
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
52
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 10,78*
€ 13,06*
1 Tag
70
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 10,79*
€ 13,08*
6 Tage
70
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 11,11*
€ 13,66*
1 Tag
49
5
pro Paar
€ 5,59*
ab € 11,33*
€ 13,75*
Lager 7051
70
5
pro Paar
€ 7,99*
ab € 13,30*
€ 16,05*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 80,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weldas
10-2392-L
ab € 6,15*
Ähnlich
Weldas
10-1005-L
ab € 10,82*
Ähnlich
Weldas
10-2392-XL
ab € 6,14*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XL
ab € 8,37*
Ähnlich
Weldas
10-2101-XL
ab € 4,77*
Ähnlich
Weldas
10-1005-XXL
ab € 11,81*
Ähnlich
Weldas
10-1003-XXL
ab € 10,16*
Ähnlich
Weldas
10-2101
ab € 4,74*
Ähnlich
Weldas
10-1003
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.