Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.42 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4720000912
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     JO257-42
EAN/GTIN:
     3597810147805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 42 beige AP-23-Leder S3 SRC EN ISO 20345 U.POWER


nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln verwendet wird · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Webpelzfutter · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
U.POWER
Schuhweite:
11
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 87,38*
€ 106,07*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 87,41*
€ 106,18*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 87,31*
€ 106,64*
3 Tage
7
€ 4,99*
ab € 88,50*
€ 108,06*
Lager 7051
7
€ 7,99*
ab € 103,79*
€ 126,45*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,45*
€ 150,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,99*
€ 148,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 120,73*
€ 143,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,67*
€ 134,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 103,79*
€ 123,51
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 85,62*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 85,45*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 85,32*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 85,84*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 45
ab € 85,41*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 85,94*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 85,34*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 85,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.