Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Gr.45 beige AP-23-Leder S3 SRC EN20345 U.POWER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-4720000915
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     JO257-45
EAN/GTIN:
     3597810147836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

Winterschlupfstiefel Jalartic SAS Größe 45 beige AP-23-Leder S3 SRC EN ISO 20345 U.POWER


nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC · Obermaterial: AP 23-Leder, 10-15 % dickeres Leder als bei den meisten Sicherheitsstiefeln verwendet wird · öl- und wasserabweisend · Confort- Tech-Fußbett · Webpelzfutter · Stahlkappe · durchtrittsichere Stahlzwischensohle · progressives Fersendämpfungssystem · Softane™2-Dichten-PU-Sohle · Weite 11 ·
Weitere technische Eigenschaften Zehenschutzkappe: Stahl · Kategorie: II · Zwischensohle: Stahl · Ausführung: Webpelzfutter · Norm: EN ISO 20345
Weitere Informationen:
Marke:
U.POWER
Schuhweite:
11
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 87,23*
€ 106,29*
2 Tage
27
€ 5,45*
ab € 87,66*
€ 106,40*
2 Tage
27
Frei Haus
ab € 87,94*
€ 106,87*
2 Tage
16
€ 5,59*
ab € 89,13*
€ 108,26*
Lager 7051
22
€ 7,99*
ab € 104,04*
€ 126,71*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 126,71*
€ 150,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 126,55*
€ 150,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 122,38*
€ 145,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,13*
€ 134,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,04*
€ 123,81
pro Paar
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 40
ab € 85,48*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 41
ab € 85,24*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 42
ab € 85,70*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 43
ab € 85,47*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 44
ab € 85,61*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 46
ab € 85,15*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 47
ab € 85,54*
Ähnlich
JAL Group
JALARTIC J0257 48
ab € 85,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.