Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 8740 A HF 1/4 Zoll SW 4mm L.100mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000377947
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003334001
EAN/GTIN:
     4013288187185
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant

Steckschlüsseleinsatz 8740 A HF 1/4 ″ Schlüsselweite 4 mm Länge 100 mm WERA


6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · CV-Stahl · matt verchromt für Schrauben mit Innensechskant-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Außenmaß (d1): 12,0 mm · Durchmesser hinten (d2): 12,5 mm · Höhe Abtrieb: 83,0 mm · Farbe: gelb · Take it easy Nuss: Take it easy Nuss

Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
20
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 7,00*
2 Tage
56
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 7,12*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,26*
€ 7,92*
3 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 6,25*
€ 8,06*
Lager 7051
23
1
€ 7,99*
ab € 9,28*
€ 11,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.