Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6767 C HF TORX® 1/2 Zoll T20 L.60mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000378043
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003830001
EAN/GTIN:
     4013288183316
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)

Steckschlüsseleinsatz 6767 C HF TORX® 1/2 ″ T20 Länge 60 mm WERA


12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · CV-Stahl - matt verchromt für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Außenmaß (d1): 16,4 mm · Höhe Abtrieb: 21,5 mm · Durchmesser hinten (d2): 23,5 mm · Take it easy Nuss: Take it easy Nuss · Farbe: pink

Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,28*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,35*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 5,31*
€ 6,83*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 5,46*
€ 7,21*
Lager 7051
22
1
€ 7,99*
ab € 8,16*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.