Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 6767 C HF TORX® 1/2 Zoll T45 L.60mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-8000378053
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003835001
EAN/GTIN:
     4013288183361
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit (TORX)

Steckschlüsseleinsatz 6767 C HF TORX® 1/2 ″ T45 Länge 60 mm WERA


12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · CV-Stahl - matt verchromt für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Außenmaß (d1): 16,4 mm · Höhe Abtrieb: 21,5 mm · Durchmesser hinten (d2): 23,5 mm · Farbe: gruen · Take it easy Nuss: Take it easy Nuss

Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 6,26*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 4,92*
€ 6,33*
5 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 5,29*
€ 6,82*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 5,45*
€ 7,20*
Lager 7051
10
1
€ 7,99*
ab € 8,16*
€ 10,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003830001
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.