Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-8000378054 Herst.-Nr.: 5003856001 EAN/GTIN: 4013288183606 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 6767 C HF TORX® 1/2 ″ T50 Länge 140 mm WERA 12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb · mit Haltefunktion und Farbleitsystem · CV-Stahl - matt verchromt für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Höhe Abtrieb: 101,5 mm · Außenmaß (d1): 21,4 mm · Durchmesser hinten (d2): 23,5 mm · Farbe: cyan · Take it easy Nuss: Take it easy Nuss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bit torx 50, stecknuss innen-torx, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze, Nuss |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,54* | € 8,44* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,94* | € 8,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,01* | € 9,09* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,75* | € 9,56* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 10,89* | € 13,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|