| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-8000378237 Herst.-Nr.: 5003726001 EAN/GTIN: 4013288185723 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsatz 8790 HMA HF 1/4 ″ 6-kant Schlüsselweite 11 mm Länge 23 mm WERA 6,3 mm (1/4")-Vierkantantrieb · 6-kant mit Haltefunktion und Farbleitsystem · CV-Stahl · matt verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Höhe Abtrieb: 10,0 mm · Durchmesser hinten (d2): 13,0 mm · Außenmaß (d1): 17,4 mm · Farbe: hellblau · Take it easy Nuss: Take it easy Nuss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsätze |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,94* | € 3,72* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,15* | € 3,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,24* | € 4,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,29* | € 4,23* | | | | Lager 7051 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 4,93* | € 6,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|