Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze schwarz B485xT345xH100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000460130
Hersteller:
     Twinco Solution
Herst.-Nr.:
     3161-1
EAN/GTIN:
     5708950316114
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuss-stütze schwarz

Fußstütze schwarz B485xT345xH100 mm


entlastet Füße und Beine · entspannt die Muskulatur · fördert die richtige Sitzhaltung · Kunststoff · von beiden Seiten nutzbar · die eine Seite mit fester Schrägstellung, die andere Seite mit stufenloser Wippfunktion · B 485 x H 100 x T 345 mm
Weitere Informationen:
Breite:
485 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 33,92*
€ 42,91*
1 Tag
6
1
€ 5,59*
ab € 34,16*
€ 42,95*
2 Tage
8
1
€ 6,99*
ab € 34,26*
€ 43,07*
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 34,28*
€ 43,17*
Lager 7051
8
1
€ 7,99*
ab € 39,92*
€ 50,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SECO
48-918452-PX060
ab € 41,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.