Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze anthrazit B450xT360xH110 mm Höhenverstellung 3-fach, 95-170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7051-9000483199
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     H5051005
EAN/GTIN:
     7612176066396
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen

Fußstütze anthrazit B450xT360xH110 mm Höhenverstellung 3-fach, 95-170 mm


entlastet Beine und Füße · für eine entspannte Haltung der Beine und des Lendenwirbelbereichs · fördert die richtige Sitzhaltung · Oberfläche mit Noppen zur Fußsohlenmassage · aus 80 % HIPS Recycling Material · stufenlos neigbar bis 15° · anthrazit
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Farbe:
anthrazit
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 19,35*
€ 25,28*
1
€ 5,50*
ab € 19,75*
€ 25,79*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 20,69*
€ 25,98*
2 Tage
182
1
€ 5,95*
ab € 21,84*
€ 27,51*
Lager 7051
5
1
€ 7,99*
ab € 36,32*
€ 44,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,98*
€ 47,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
41-5052.005
ab € 47,27*
Ähnlich
Hansa by styro
60076-00
ab € 39,14*
Ähnlich
Hansa by styro
60072-00
ab € 18,83*
Ähnlich
Hansa by styro
60078-00
ab € 27,47*
Ähnlich
Hansa by styro
h5050005
ab € 12,57*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.003
ab € 25,74*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.002
ab € 25,62*
Ähnlich
Hansa by styro
41-5053.001
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.