Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-99906067 Herst.-Nr.: 4932352348 EAN/GTIN: 4002395370078 |
| |
|
| | |
| Milwaukee Metallbohrer HSS-G Thunderweb DIN 338 2,5 x 57 mm, HSS-G Geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungsschnellstahl nach DIN 338. THUNDERWEB Spiralform ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit. Rechtsschneidender Spiralbohrer Typ N. 135° Bohrerspitze mit Kreuzanschliff nach DIN 1412 C für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen. Bis zu 40 % schnellerer Bohrfortschritt und bis zu 50 % geringere Vorschubkraft als rollgewalzter Spiralbohrer. Geeignet zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl bis 900 N/mm². Weitere technische Eigenschaften Arbeitslänge: 30mm · Bruttogewicht: 0,008 kg · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Marke: | MILWAUKEE | Nenn-Ø: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,00* | ab € 0,515* | € 0,785* | | | | | 11 Tage | | | 2 | | € 19,95* | ab € 0,505* | € 0,86* | | | | Lager 7051 | | | | 2 | | € 7,99* | ab € 0,67* | € 1,02* | | | | | | 7 Tage | | | 64 | | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,23* | | | | | 6 Tage | | | 2 | | € 6,95* | ab € 0,85* | € 1,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|