Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4", 41-teilig, ELORA-MS-50


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 41-teilig MODUL ELORA-MS-50
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 41-teilig MODUL ELORA-MS-50
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     706-0000550001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000550001000
EAN/GTIN:
     4022989097884
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
3243-TX Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze
8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
1455-TXE Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze
4, 5, 6, 7, 8, 10, 11
1455-IN Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
3, 4, 5, 6, 8 mm
1455M- Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
1450-1D Hebelumschaltknarre 145 mm
1450-3 Steckgriff 150 mm
1450-4 Quergriff mit Gleitstück 115 mm
1450-11 Verlängerung 50 mm
1450-5 Verlängerung 100 mm
1450-12 Verlängerung 150 mm
1450-8 Kardangelenk 45 mm

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
3243-TX Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 1455-TXE Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 1455-IN Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3, 4, 5, 6, 8 mm 1455M- Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1450-1D Hebelumschaltknarre 145 mm 1450-3 Steckgriff 150 mm 1450-4 Quergriff mit Gleitstück 115 mm 1450-11 Verlängerung 50 mm 1450-5 Verlängerung 100 mm 1450-12 Verlängerung 150 mm 1450-8 Kardangelenk 45 mm
Gewicht:
892 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
7
€ 8,00*
ab € 196,61*
€ 238,14*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 210,82*
€ 283,78*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 238,14*
€ 283,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 236,89*
€ 281,90
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 227,04*
€ 270,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 204,93*
€ 243,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 196,61*
€ 233,97
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,81*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 529,56*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 528,37*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.