Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4", 30-teilig 4-14 mm, ELORA-1440-MU


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 31-teilig 4-14MM, ELORA-1440-MU
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 31-teilig 4-14MM, ELORA-1440-MU
sechskant
innensechskant
schlitz
kreuzschlitz
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1440504142000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1440504142000
EAN/GTIN:
     4022989076209
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Einsätze:
Steckschlüssel-Einsätze
1455-M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Schraubendreher-Einsätze
1455-IN 3, 4, 5, 6, 8 mm
1455-IS 4, 5,5, 6,5 mm
1455-PH 1, 2, 3
-
Zubehör:
Steckgriff 1450-3
Quergriff 1450-4
Verlängerung 50 mm 1450-11
Verlängerung 100 mm 1450-5
Verlängerung 150 mm 1450-12
Kardangelenk 1450-8

Ausführung:
30-teilig
in einem schwarzen Metallkasten mit OMS-Schaumstoffeinlage
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174
Betätigungswerkzeuge nach DIN 3122, ISO 3315

Weitere Informationen:
Einsätze:
Steckschlüssel-Einsätze 1455-M 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm Schraubendreher-Einsätze 1455-IN 3, 4, 5, 6, 8 mm 1455-IS 4, 5,5, 6,5 mm 1455-PH 1, 2, 3
Zubehör:
Steckgriff 1450-3 Quergriff 1450-4 Verlängerung 50 mm 1450-11 Verlängerung 100 mm 1450-5 Verlängerung 150 mm 1450-12 Kardangelenk 1450-8
Gewicht:
1160 g
Knarre:
Hebelumschaltknarre 1450-1D
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Knarre, Einsatz, Kardangelenk, Verlängerung, Schiebegriff, Schieber, Festgriff, Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
49
€ 8,00*
ab € 78,12*
€ 97,68*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 158,92*
€ 215,27*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 97,68*
€ 116,24
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 96,72*
€ 115,10
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 93,83*
€ 111,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 90,98*
€ 108,27
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,12*
€ 92,96
pro Satz
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1450000112000
ab € 3,52*
Zubehör
Elora
1450000052000
ab € 3,42*
Zubehör
Elora
1450000122000
ab € 3,69*
Zubehör
Elora
1455100082000
ab € 2,21*
Zubehör
Elora
1455100092000
ab € 2,21*
Zubehör
Elora
1455100112000
ab € 2,21*
Zubehör
Elora
1455100132000
ab € 2,21*
Zubehör
Elora
1455100152000
ab € 2,21*
Zubehör
Elora
1455100172000
ab € 2,20*
Zubehör
Elora
1455100182000
ab € 2,21*
Zubehör
Elora
1455100192000
ab € 2,30*
Zubehör
Elora
1455100212000
ab € 2,43*
Zubehör
Elora
1455100232000
ab € 2,77*
Zubehör
Elora
1455100242000
ab € 2,77*
Zubehör
Elora
1455010022005
ab € 3,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.