Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

140496


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
140496
140496
140496
140496
Artikel-Nr.:
     709-140496
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     140496
EAN/GTIN:
     4004338140496
Suchbegriffe:
Aufstehhilfe Bett
Bettgriff
aufstehhilfe bett
Bed stand-up aid, Material: handle: aluminium, holder: raw steel, colour: white powder-coated, Width: 310 mm, Depth: 550 mm, Min. grip height: 450 mm, Max. grip height: 550 mm, Max. load capacity: 65 kg
Weitere Informationen:
Customs-tarif-no.:
73269098900
Depth 1:
550 mm
Min. grip height:
450 mm
Max. grip height:
550 mm
Weight per UQ (kg):
2.010 kg
Width 1:
310 mm
Max. load capacity:
65 kg
Article no. with space:
14049 6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 22,96*
€ 32,90*
7 Tage
139
Frei Haus
ab € 44,32*
€ 57,35*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 32,90*
€ 39,15
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 31,72*
€ 37,75
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 27,69*
€ 32,95
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 26,01*
€ 30,95
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,87*
€ 30,79
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Kartonage
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.