Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktivkohlefilter »FUTURA«, PC-Behälter u. Schutzkorb, BG 2, G 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-100194
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     FU 894
EAN/GTIN:
     4047322214827
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Pneumatikfilter
Aktivkohlefilter Pneumatik
Druckluft-Aktivkohlefilter
Druckluft-Kohlefilter
Aktivkohlefilter »FUTURA« mit Polycarbonatbehälter und Schutzkorb, 0,005 mg/m³, BG 2, G 1/2, PE 0 - 16 bar, Temp. -10 °C bis 50 °CAktivkohlefilter in modernem Design für hohe Anforderungen an die Reinheit der Druckluft.Der Aktivkohlefilter dient zur Absorbierung von Öldampf bis zu einem Restölgehalt von 0,005 mg/m³ aus Druckluft und Gasen.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/2
BG:
2
Eingangsdruck min.:
0 bar
Eingangsdruck max.:
16 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
50 °C
Gehäuse:
PA66 GF60
Anschlussgewinde:
Werkstoff Zink-Druckguss
Filterelement:
Aktivkohle
Durchfluss:
1700 l/min
Behälter:
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
A:
63,0 mm
B:
183,5 mm
C:
42,5 mm
Serie:
FUTURA
Medium:
Druckluft, neutrale Gase
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 0,2 bar
Restölgehalt:
0,005 mg/m³
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: pneumatische Aktivkohlefilter, Druckluftfilter, Pneumatikfilter, Pneumatik-Schutzkorb, druckluftfilter 1/2", aktivkohle pneumatikfilter, riegler druckluftfilter, Spezialfilter, Filterelemente, Filter, FUTURA-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Aktivkohlefilter FUTURA, FUTURA, Aktivkohlefilter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 4,90*
ab € 70,52*
€ 89,28*
3 Tage
16
€ 4,30*
ab € 71,72*
€ 90,53*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 77,92*
€ 98,05*
Lager 7097
14
€ 8,50*
ab € 78,55*
€ 98,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,20*
€ 105,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,48*
€ 117,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,24*
€ 114,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,55*
€ 93,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
H 852
ab € 5,89*
Zubehör
Riegler
MA 12
ab € 26,47*
Zubehör
Riegler
KP 200
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
WK 102
ab € 3,42*
Zubehör
Riegler
WK 102-12
ab € 28,00*
Zubehör
Riegler
WK 102-34
ab € 28,08*
Zubehör
Riegler
WK 102-38
ab € 28,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.