Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwenkbare Lastaufnahme, für Kolbenstangenlose Zyl., Kolben-Ø 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106377
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     455.25-M
EAN/GTIN:
     4047322287951
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
Wippe
wippe
Schwenkbare Lastaufnahme, Wippe an Bolzen gelagert, für Kolbenstangenlose Zylinder, Kolben-Ø 63
Weitere Informationen:
für Zylinder:
6.DD
passend für Kolben-Ø:
63 mm
Bauart:
Wippe an Bolzen gelagert
Ausführung:
1 Bausatz zum Austausch am Standardzylinder
Material:
Aluminium und Stahl
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Mittelbefestigung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 75,85*
€ 94,94*
1
€ 4,90*
ab € 80,01*
€ 102,80*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 82,34*
€ 103,05*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 84,06*
€ 104,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 87,60*
€ 108,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,94*
€ 112,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,84*
€ 103,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.