Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ODER-Ventil, 3 x G 1/8 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106703
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     ODER-18
EAN/GTIN:
     4047322384193
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
ODER-Ventil
ODER-Ventil, 3 x G 1/8, Betriebsdruck 2 - 10 bar, Temperaturbereich -10 °C bis 80 °C, AluminiumDas Ventil besitzt zwei Eingänge und einen Ausgang. Am Ausgang steht ein Signal an, wenn am linken oder rechten Eingang Druck ansteht. Liegen an den beiden Eingängen unterschiedlich hohe Drücke an, so gelangt das stärkere Signal zum Ausgang.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck min.:
2 bar
Betriebsdruck max.:
10 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
80 °C
Durchfluss bei 6,3 bar und Δp 1,0 bar:
500 Nl/min
Dichtmaterial:
NBR
Ventilkörper:
Aluminium
Kugel:
Stahl rostfrei
Gewinde:
3 x G 1/8
A:
36,0 mm
B:
20,0 mm
Pilotdruck:
- bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Wechselventile, pneumatik logikelement, Wechselventil
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
642
€ 8,50*
ab € 8,27*
€ 11,39*
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 13,09*
2 Tage
642
€ 6,80*
ab € 9,41*
€ 13,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 14,11*
5 Tage
642
€ 4,90*
ab € 11,24*
€ 15,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.