Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik Logikelement, NOT, Technopolymer, DN 2,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-106707
Hersteller:
     Metal Work
Herst.-Nr.:
     W 36-3
EAN/GTIN:
     4047322205313
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Logikventil
Pneumatik Logikelement
Pneumatik-Logikventil
NOT-Ventil
Pneumatik Logikelement, NOT, Technopolymer, DN 2,7, Temperaturbereich -10 °C bis 60 °C, Arbeitsdruck 0,4 bis 6 barPneumatisch betätigte Logikelemente, lieferbar in den Funktionen OR, AND, NOT, YES, MEMORY.Die Bauteile haben einen im Körper integrierten Adapter für die Ω-Schiene (DIN EN 50022).
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck min.:
0,4 bar
Arbeitsdruck max.:
6 bar
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Material:
Technopolymer
Dichtmaterial:
NBR
Schieber:
Aluminium
Durchfluss:
100 l/min (bei 6 bar und Δ<sub>p</sub> = 1 bar)
für Schlauch-Außen-Ø:
4 mm
Länge:
55,2 mm
Höhe:
40,0 mm
Nenn-Ø:
2,7 mm
Funktion:
NOT
Rückstellung:
über mechanische Feder
Pilotdruck:
- bar
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: riegler logikventil, not ventil, Logikventile, Logikelement
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
20
€ 8,50*
ab € 17,14*
€ 22,50*
€ 4,90*
ab € 17,85*
€ 24,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 24,42*
3 Tage
20
€ 6,80*
ab € 19,72*
€ 25,98*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 20,14*
€ 26,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.