Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussnippel Balgsauger, rund, 1,5 u. 2,5 Falten FGA M5 Ø 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-108510
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     314.004
EAN/GTIN:
     4047322204958
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Anschlußnippel Sauger
Anschlußnippel Sauggreifer
Saugeranschlussnippel
Sauggreiferanschlußnippel
Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten Typ »FGA«, M5 IG, für Saugerdurchmesser 5 mm, NW 2Anschlussnippel für Balgsauger, rund, 1,5 und 2,5 Falten
Weitere Informationen:
Gewinde:
M5 IG
für Saugerdurchmesser:
5 mm
Länge:
5,0 mm
NW:
2
Weitere Suchbegriffe: Anschlussnippel, Anschlussnippel Balgsauger, Anschlussnippel für Balgsauger
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7097
48
1
€ 8,50*
ab € 1,83*
€ 2,68*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,90*
ab € 2,15*
€ 2,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,99*
€ 2,91*
6 Tage
49
1
€ 4,30*
ab € 2,14*
€ 3,15*
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 3,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.