Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Schl.klemme, Edelstahl (W4), 8 - 10 mm, 6 mm, VPE 10 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-114159
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156 B-ES
EAN/GTIN:
     4047322280808
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
1-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 8,0 - 10,0 mm, Bandbreite 6,0 mm, VPE 10 Stk.
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Spannbereich min.:
8,0 mm
Spannbereich max.:
10,0 mm
Bandbreite:
6,0 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, 1-Ohr-Schlauchklemme, 1-Ohr-Schellen, 1 Ohr Schlauchklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
10
€ 6,80*
ab € 0,24*
€ 0,41*
18 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,44*
Lager 7097
140
10
€ 8,50*
ab € 0,27*
€ 0,46*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,55*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 0,32*
€ 0,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.