Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Ohr-Schl.klemme, Edelstahl (W4), Spannbereich 8 - 10 mm, 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
156-C-ES.jpg
156-C-ES.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846114159
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     156 B-ES
EAN/GTIN:
     4047322280808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Ohr-Schlauchklemmen
Einohr-Schlauchklemmen
Einohrschellen
Ohrklemme-1-Ohr
1-Ohr-Schlauchklemme, Edelstahl 1.4301 (W4), Spannbereich 8,0 - 10,0 mm, Bandbreite 6,0 mm Technische Eigenschaften: Bandbreite: 6,0 mm Material: Edelstahl 1.4301 (W4) Spannbereich max.: 10,0 mm Spannbereich min.: 8,0 mm Ursprungsland: ES Zolltarifnummer: 73269098
Weitere Informationen:
Bandbreite:
6,0 mm
Material:
Edelstahl 1.4301 (W4)
Spannbereich max.:
10,0 mm
Spannbereich min.:
8,0 mm
Ursprungsland:
ES
Weitere Suchbegriffe: 1 ohr schlauchklemmen, 846114159, 156 B-ES, 114159
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 8670
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,43*
3 Tage
40
10
€ 8,50*
ab € 0,27*
€ 0,46*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 0,32*
€ 0,58*
1
€ 3,19*
ab € 0,37*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 150,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BZ 158
ab € 19,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.