Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeleinschraubverschrau. »value line«, G 1/8 a., MS vern. Ø8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-116209
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     54.018-8-E
EAN/GTIN:
     4047322183727
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Winkeleinschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vern. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing.Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Serie:
value line
Arbeitsdruck min.:
-0,98 bar
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Material:
Messing vernickelt
Dichtmaterial:
NBR, silikonfrei
Medium:
Druckluft
Empfohlener Schlauch:
PA, PU
Anwendungsbereich:
Druckluftanlagen, Vakuum
Spannzange:
Edelstahl AISI 316
Lösering:
Hostaform
Gewinde:
G 1/8
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
L1:
24,0 mm
L2:
20,0 mm
SW:
13 mm
O-Ring:
NBR
Ursprungsland:
IT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
138
50
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 1,99*
Lager 7097
128
1
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 2,18*
2 Tage
138
1
€ 6,80*
ab € 1,50*
€ 2,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,34*
4 Tage
138
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
8865.008
ab € 0,65*
Zubehör
Riegler
58.008-E
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.