Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkeleinschraubverschrau. »value line«, G 1/8 a., MS vern. Ø8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
54-014-8-E.jpg
54-014-8-E.jpg
L-fitting.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846116209
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     54.018-8-E
EAN/GTIN:
     4047322183727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Winkeleinschraubverschraubung »value line«, drehbar, G 1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,98 bis 16 bar, Messing vern. Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine, platzsparende Bauweise und geringes Gewicht. Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen. Technische Eigenschaften: Arbeitsdruck max.: 16 bar Arbeitsdruck min.: -0,98 bar Betriebstemperatur max.: 80 °C Betriebstemperatur min.: -20 °C Dichtmaterial: NBR, silikonfrei Empfohlener Schlauch: PA, PU für Schlauch-Außen-Ø: 8 mm Gewinde: G 1/8 L1: 24,0 mm L2: 20,0 mm Lösering: Hostaform Material: Messing vernickelt Serie: value line Spannzange: Edelstahl AISI 316 SW: 13 mm Ursprungsland: DE Zolltarifnummer: 74122000 Schlauch-Außen-Durchmesser: 8 mm
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
16 bar
Arbeitsdruck min.:
-0,98 bar
Betriebstemperatur max.:
80 °C
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Dichtmaterial:
NBR, silikonfrei
Empfohlener Schlauch:
PA, PU
für Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
Gewinde:
G 1/8
L1:
24,0 mm
L2:
20,0 mm
Lösering:
Hostaform
Material:
Messing vernickelt
Schlauch-Außen-Durchmesser:
8 mm
Serie:
value line
Spannzange:
Edelstahl AISI 316
SW:
13 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
138
50
€ 4,90*
ab € 1,56*
€ 1,99*
2 Tage
128
1
€ 8,50*
ab € 1,44*
€ 2,18*
2 Tage
138
1
€ 6,80*
ab € 1,50*
€ 2,26*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,34*
4 Tage
138
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Metal Work
LW4-14
ab € 1,74*
Zubehör
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Riegler
8865.008
ab € 0,65*
Zubehör
Riegler
58.008-E
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.