Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel für NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, R 1/4 AG, Gewindebeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7097-141546
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.561
EAN/GTIN:
     4047322569866
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
druckluftstecknippel nw 7,2
Nippel für Kuppl. NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, R 1/4 AG, Gewindebesch., Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C
Weitere Informationen:
NW:
7,2 - 7,8
Anschluss:
R 1/4 AG
Länge:
37,0 mm
SW:
14 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, stecknippel druckluft riegler, Nippel, Nippel für Kupplungen, Schlauchkupplungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
535
50
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 1,76*
Lager 7097
535
1
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 2,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,45*
3 Tage
535
1
€ 6,80*
ab € 1,70*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7097
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7097
Versand: Lager 7097
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7097
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.