Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippel für NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, R 1/4 AG, Gewindebeschichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
244-562.jpg
244-562.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-846141546
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     244.561
EAN/GTIN:
     4047322569866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Tülle Druckluft
druckluftstecknippel nw 7,2
Nippel für Kuppl. NW 7,2 - NW 7,8, Stahl, R 1/4 AG, Gewindebesch., Betriebsdruck 0-35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C Technische Eigenschaften: Anschluss: R 1/4 AG Länge: 37,0 mm NW: 7,2 - 7,8 SW: 14 mm Ursprungsland: TR Zolltarifnummer: 84812090
Weitere Informationen:
Anschluss:
R 1/4 AG
Länge:
37,0 mm
NW:
7,2 - 7,8
SW:
14 mm
Ursprungsland:
TR
Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, stecknippel druckluft riegler, 846141546, 141546, 244.561
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
535
50
€ 4,90*
ab € 1,39*
€ 1,76*
3 Tage
535
1
€ 8,50*
ab € 1,41*
€ 2,11*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,54*
€ 2,28*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 1,64*
€ 2,45*
3 Tage
535
1
€ 6,80*
ab € 1,70*
€ 2,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 88,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.