| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7100-17012.4K Herst.-Nr.: 17012.4K EAN/GTIN: 4260498270187 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Base Mini - LED Kellerleuchte
Einfache Montage und Installation Im Gehäuse der BASE Mini ist eine nach IP65 geschützte LED-Box integriert. Das Anschlusskabel muss lediglich zur Leuchte geführt werden. Dabei kann das Kabel direkt aus Wand oder Decke kommen oder, wie es gerade oft in Kellerräumen ist, seitlich in die Leuchte eingeführt werden. Für die Montage mit Kabel welches auf Putz verlegt ist, sind im Gehäuse Öffnungen vorgestanzt die ganz einfach mit einer Zange oder einem Seitenschneider herausgebrochen werden können. Wenn das Kabel wiederum direkt aus der Wand oder Decke kommt, schließt die Leuchte bündig mit der Oberfläche ab.
Perfekte Ausleuchtung Damit die Räume perfekt ausgeleuchtet werden, ist die LED Kellerleuchte so dimensioniert, dass das Licht gleichmäßig in einem Winkel von 110° strahlt. Es sind kaum Verschattungen auf der Abdeckung der Leuchte wahrnehmbar. Das neutralweiße Licht führt zu erhöhter Konzentration und trägt zur erhöhten Sicherheit in sonst schlecht beleuchteten Räumen bei.
Farbecht und Langlebig Diese Leuchte hat einen Farbwiedergabeindex von RA > 80. Farben fast genau so realistisch wie bei Sonnenlicht. Für eine bessere Wärmeableitung sind die LED-Chips auf einer Platine aus Aluminium verbaut. So wird eine Lebensdauer von über 30.000 Stunden erreicht! Dies entspricht mehr als 27 Jahren, wenn man das Licht am Tag durchschnittlich 3 Stunden leuchten lässt. Und das, ohne je ein Leuchtmittel wechseln zu müssen.
Einsatzgebiet Mit 800 Lumen ist diese Leuchte heller als jede herkömmliche Wand- oder Deckenleuchte mit einer 60 Watt Lampe. Die Leuchte erreicht eine Schutzart von IP44 und ist somit auch für Feuchträume wie Keller, Garagen und Badezimmer sowie für UV geschützte Außenbereiche wie Balkone Terrassen oder Carports geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leistung: | 9 Watt | Lichtstrom: | 800 Lumen | Schutzart: | IP65 | Lichtfarbe: | Neutralweiß | Lichttemperatur: | 4000 Kelvin | Dimmbarkeit: | Nein | Lebensdauer: | 30000 Stunden | Schaltzyklen: | 15000 x | Größe: | Ø140*60 mm | Spannung: | 180V-265V / 50Hz-60Hz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, anbaudeckenleuchte ip65, anbaudeckenleuchte 4000k, deckenanbauleuchte, Ovallampe, Kellerlampe, Deckenlampe, Schiffsarmatur, Leuchte, Lampe, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Ovalleuchte, Wandlampe, Wandleuchte, Wandleuchten Outdoor, LED, LED Leuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |