Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1518x1200x500mm,4x4 Fächer,Fach B 300mm,Zyl.-Schl.,Sockel,RAL7035,Front RAL6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100913-0025
100913-0025
100913-0025
Artikel-Nr.:
     711-100913-0025
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-443-001-735611
EAN/GTIN:
     4055479697295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1518 x 1200 x 500 mm
  • Mit 16 Fächern, Aufteilung 4x4
  • Fachbreite 300 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 310 x 220 x 470 mm
  • Flügeltür
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • GS- und TÜV-geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Varianten:

  • 100913-0035 lichtgrau RAL 7035, Front feuerrot RAL 3000
  • 100913-0023 lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 100913-0024 lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 100913-0025 lichtgrau RAL 7035, Front resedagrün RAL 6011
  • 100913-0026 lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 100913-0027 lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035

Suchbegriffe:
Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schließfachschrank, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1518 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
16 Stück
Aufteilung Fächer:
4x4
Fachbreite:
300 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahlblech
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Fachhöhe (li.):
310 mm
Fachbreite (li.):
220 mm
Fachtiefe (li.):
470 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
pulverbeschichtet
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS // TÜV
Garantie:
10 Jahre
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Gewicht:
76 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Fächerschrank, Garderobenschrank, Schließfachblock, Schließfach, Schließfachgarderobe, Schrank, Schrank für Betrieb, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Stahlschrank, Schrank aus Stahl, Garderobenschranksystem, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,20*
€ 757,15*
34 Tage
21
Frei Haus
ab € 859,29*
€ 988,17*
Lager 711
34 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.227,14*
€ 1.407,31*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,31*
€ 1.674,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.400,37*
€ 1.666,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.332,49*
€ 1.585,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,77*
€ 1.530,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.227,14*
€ 1.460,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735118
ab € 652,61*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735204
ab € 650,11*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735300
ab € 649,36*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735303
ab € 647,69*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735510
ab € 648,50*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735512
ab € 647,63*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735515
ab € 647,46*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735716
ab € 648,57*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735
ab € 650,55*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735905
ab € 647,68*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735910
ab € 650,04*
Ähnlich
PAVOY
21213-443-001-735
ab € 1.227,93*
Ähnlich
PAVOY
61213-443-001
ab € 853,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.