Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxBxT 1100x310x310mm,Stahl,Korpus braun,Pyramidenstumpfform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117628
117628
Artikel-Nr.:
     711-117628
Herst.-Nr.:
     40266
EAN/GTIN:
     4030695402663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
var standaschenbecher
Standascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 310 x 310 mm
  • Für den Innenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • ohne Abstelleinsatz für Pflanzen
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in braun
  • Pyramidenstumpfform
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • Aschereinsatz aus Edelstahl
  • ohne Schutzdach
  • mit Standfuß
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Standascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
1100 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
310 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
braun
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Material Aschereinsatz:
Edelstahl
Oberfläche Gestell:
verzinkt // pulverbeschichtet
Abfallbehälter/Ascher Ausstattung:
keine
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Form:
eckig
Unterbau:
Standfuß
Farbe Ausführung:
braun
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, Ascher, Abfallentsorgung, Stand- und Wandascher, Abfalleimer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 287,09*
€ 357,71*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,47*
€ 399,58*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 324,43*
€ 404,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,22*
€ 481,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,52*
€ 440,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,90*
€ 415,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,43*
€ 386,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,49*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 71,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.