Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Standascher,HxBxT 550x110x85mm,Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117677
117677
Artikel-Nr.:
     711-117677
Herst.-Nr.:
     45079
EAN/GTIN:
     4030695450794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
Wandaschenbecher
Edelstahl-Standascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 110 x 85 mm
  • Aschereinsatz Inhalt 3,5 l
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Edelstahl
  • ohne Schutzdach
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • mit Platte zur Bodenverankerung
  • Lieferung inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Stand- und Wandascher, Standascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
3.5 l
Höhe:
550 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
85 mm
Deckel:
nein
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Edelstahl
Form:
halbrund
Unterbau:
Platte zur Bodenverankerung
Entleerung über:
Kopfteil
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
9.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandascher, standascher h1250xb310xt310mm, stand aschenbecher, standaschenbecher silber, Ascher, Stand- und Wandascher, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,48*
€ 340,70*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,35*
€ 341,04*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,21*
€ 343,55*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,59*
€ 345,07*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 325,62*
€ 407,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,53*
€ 484,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,40*
€ 483,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,38*
€ 451,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,37*
€ 432,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,62*
€ 387,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 646,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 96,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,77*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 391,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 130,80*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,32*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12051
ab € 89,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.