Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x30l,HxØ 720x420mm,Korpus Stahl RAL1023/RAL5010/RAL6001,Kopfteil silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117739
117739
Artikel-Nr.:
     711-117739
Herst.-Nr.:
     3662
EAN/GTIN:
     4030695036622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 30 l
  • Höhe x Ø 720 x 420 mm
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • ohne Schutzdach
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1023/RAL5010/RAL6001
  • Kopfteil aus Stahl in silber
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Müllentsorgung, Mülleimersystem, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
30 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
720 mm
Durchmesser:
420 mm
Innenbehälter:
ja
Sackbefestigung:
Klemmring
Tretmechanik:
nein
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Kopfteil:
Stahl
Farbe Kopfteil:
silber
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
RAL1023/RAL5010/RAL6001
Entleerung über:
Kopfteil
Form:
rund
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
18 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, wertstoffsammler var gelb, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Mülltrennung, Müllentsorgung, Mülleimersystem, Müllbehälter, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Abfalltrennung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,60*
€ 363,68*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,37*
€ 363,68*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,87*
€ 383,69*
9 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 285,78*
€ 386,11*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 378,76*
€ 482,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,74*
€ 574,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 479,60*
€ 570,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,30*
€ 543,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,58*
€ 515,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,76*
€ 450,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 20,45*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3669
ab € 18,31*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.