Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Mülltrennsystem VAR 3-fach ohne Dach 90 L gelb, blau, grün 3x 30 L, aus Stahlteilen gefertigt und pulverbeschichtet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-993662
Hersteller:
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
Herst.-Nr.:
3662
EAN/GTIN:
4030695036622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Kopfteil ohne/mit Dach aus Stahlteilen gefertigt und pulverbeschichtet. Behälter aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet, oder aus Edelstahl, poliert. Boden aus- gerüstet mit vier Kunststofffüßen bzw. optional mit vier Laufrollen. Die drei Behälter (Inhalt je ca. 30 L) sind für die Entleerung einzeln entnehmbar. Der Boden und das Kopfteil (ohne/mit Dach) sind silber bzw.bei Edelstahl anthrazit (7021) beschichtet. Das Kopfteil dient gleich- zeitig als Klemmvorrichtung für den Einsatz von 60 L Kunststoffsäcken. Lieferbar in drei Farbkombinationen, bzw. mit Edelstahl-Behältern. Lieferung erfolgt einzeln, im Karton verpackt.
Weitere Informationen:
Art:
Mülleimer
Anzahl Trennfächer:
3-fach
Inhalt:
bis 90 L
Material:
Metall
Farbe:
bunt
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Abfalleimer
>
Mülltrennsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
wertstoffsammler var gelb
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
Abfalleimer & Müllentsorgung
,
Abfalleimer
,
VAR
,
Mülltrennsysteme
,
Mülltrennung
,
Abfalltrennung
,
Müll Trennung
,
Abfall Trennung
,
Müll Trennsysteme
,
Müll sortieren
,
Müllsortierung
,
Müll trennen
,
Abfall trennen
,
Müll Trennsystem
,
Recycling
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,60*
€ 363,68*
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,37*
€ 363,68*
Lager 2011
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,87*
€ 383,69*
Lager 328
9 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 285,78*
€ 386,11*
Lager 711
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 378,76*
€ 482,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,68*
€ 432,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,28*
€ 431,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,94*
€ 412,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,77*
€ 394,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,60*
€ 337,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900012531, Verschlussdraht Pack a 1000 Stück
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,37*
Zubehör
Abfallsäcke 120 Liter
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 111,73*
Zubehör
Aufklebersatz zur Deckelkennzeichnung, Inhalt 7 Stück, schwarz / weiß.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 20,45*
Zubehör
Drillapparat für Verschlussdraht
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 47,77*
Zubehör
Fahrsatz, 4 Brems-Lenkrollen, für Wertstoffsammelstation Ø 420 mm.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3669
ab € 18,31*
Zubehör
Piktogramm-Aufkleber zur Mülltrennung, zur Trennung von Restmüll
STEIN HGS
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen