Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxBxT 1005x390x390mm,Stahl,Korpus RAL3000,m. Schutzdach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117811
117811
Artikel-Nr.:
     711-117811
Herst.-Nr.:
     3919
EAN/GTIN:
     4030695039197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 1005 x 390 x 390 mm
  • Aschereinsatz Inhalt 2 l
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3000 Feuerrot
  • Aschereinsatz aus Stahl
  • Kopfteil silber
  • Kopfteil abnehmbar
  • mit Schutzdach
  • verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Einfache Entleerung über Kopfteil
  • mit Platte zur Bodenverankerung
  • Lieferung inklusive Montagematerial
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Aschersäule, Standascher, Abfallbehälter, Abfallentsorgung, Müllentsorgung, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
2 l
Höhe:
1005 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
390 mm
Deckel:
nein
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Schutzdach:
ja
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
feuerrot // RAL3000
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Material Aschereinsatz:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Kopfteil:
silber
Form:
eckig
Unterbau:
Platte zur Bodenverankerung
Entleerung über:
Kopfteil
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Garantie:
3 Jahre
Kopfteil Funktion:
Kopfteil abnehmbar
Gewicht:
15.8 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,76*
€ 211,62*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 192,38*
€ 234,63*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 194,46*
€ 237,17*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,70*
€ 239,04*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 201,37*
€ 246,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,63*
€ 279,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,44*
€ 264,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,74*
€ 253,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 646,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 227,15*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 391,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 338,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 518,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,49*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 71,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 117,55*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,84*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.