Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher,HxBxT 730x325x325mm,Stahl,Korpus silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117816
117816
Artikel-Nr.:
     711-117816
Herst.-Nr.:
     4203
EAN/GTIN:
     4030695042036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Standascher
  • Höhe x Breite x Tiefe 730 x 325 x 325 mm
  • Für den Außenbereich geeignet
  • aus Stahl
  • Korpus verzinkt mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • mit herausnehmbarem Kippensieb
  • ohne Schutzdach
  • mit Standfuß mit Fußplatte
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallentsorgung, Ascher, Standascher, Abfalleimer

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Ascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Höhe:
730 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
325 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Farbe Korpus:
silber
Oberfläche Korpus:
verzinkt // pulverbeschichtet
Oberfläche Gestell:
verzinkt // pulverbeschichtet
Kippensieb:
mit herausnehmbarem Kippensieb
Form:
eckig
Unterbau:
Standfuß mit Fußplatte
Farbe Ausführung:
silber
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 149,47*
€ 186,95*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 187,70*
€ 4,95*
ab € 168,92*
€ 208,30*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 170,31*
€ 210,09*
Frei Haus
ab € 203,47*
€ 249,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,70*
€ 223,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,62*
€ 179,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.