Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher,HxBxT 550x110x74mm,Korpus Stahl,Korpus RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
117875
117875
Artikel-Nr.:
     711-117875
Herst.-Nr.:
     45042
EAN/GTIN:
     4030695450428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher stahl
wandaschenbecher
Wandascher
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Höhe x Breite x Tiefe 550 x 110 x 74 mm
  • Korpus aus Stahl
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Form halbrund
  • Aschereinsatz Inhalt 3,5 l
  • ohne Schutzdach
  • Wand
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Ascher, Stand- und Wandascher, Wandascher, Wandbehälter für Abfall, Abfallbehälter

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wandascher
Einsatzort:
Außenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
3.5 l
Höhe:
550 mm
Breite:
110 mm
Tiefe:
74 mm
Deckel:
nein
Schutzdach:
nein
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
enzianblau // RAL5010
Form:
halbrund
Garantie:
3 Jahre
Farbe Ausführung:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: wandaschenbecher eckig, Ascher, Stand- und Wandascher, Wandbehälter für Abfall, Abfallbehälter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,22*
€ 87,82*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 77,50*
€ 101,83*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 81,40*
€ 106,30*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 112,56*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 647,15*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45049
ab € 96,98*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43401
ab € 110,20*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43400
ab € 80,76*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 393,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 522,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 139,94*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 96,52*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1205
ab € 125,43*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45061
ab € 98,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45069
ab € 130,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3330
ab € 24,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45001
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.