Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x45l,HxBxT 1000x1200x300mm,selbstlöschend,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl RAL7035,Deckel Stahl RAL5010/RAL7016/RAL1003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118082
118082
118082
Artikel-Nr.:
     711-118082
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     636-045-3-1-200
EAN/GTIN:
     4031068139889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1200 x 300 mm
  • zur Befestigung an der Wand
  • selbstlöschend
  • mit Einwurfklappe
  • schließt gedämpft durch Gasfeder-Rückstellung
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Tür
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Deckel aus Stahl in RAL5010 enzianblau / RAL7016 anthrazitgrau / RAL1003 verkehrsgelb
  • gemäß DIN 4102 bzw. DIN EN 13501-1
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Wand
Inhalt:
45 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
1000 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
300 mm
Brandschutz:
selbstlöschend
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
schließt gedämpft durch Gasfeder-Rückstellung
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
enzianblau/anthrazitgrau/verkehrsgelb // RAL5010/RAL7016/RAL
Entleerung über:
Tür
stapelbar:
nein
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Norm:
DIN 4102 // DIN EN 13501-1
Gewicht:
67.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, stumpf wertstoffbehälter 45l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 664,66*
€ 715,14*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,70*
€ 821,08*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 704,59*
€ 860,86*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 661,75*
€ 864,07*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 1.179,96*
€ 1.400,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.400,51*
€ 1.666,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,80*
€ 1.647,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,29*
€ 1.540,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.242,24*
€ 1.478,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,96*
€ 1.404,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stumpf Metall
636-045-0-1-200
ab € 239,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.