Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,3x45l,HxBxT 975x860x320mm,feuerhemmend,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl braun,Deckel Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118092
118092
118092
118092
Artikel-Nr.:
     711-118092
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     5602008
EAN/GTIN:
     4031068122812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 3 x 45 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 975 x 860 x 320 mm
  • feuerhemmend
  • mit Einwurfklappe
  • selbstschließend
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Vierkantschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in braun
  • Deckel aus Edelstahl
  • Unterbau 2 Höhenausgleichsfüße im Frontbereich
  • Lieferumfang: inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
45 l
Sammeleinheiten:
3 Stück
Höhe:
975 mm
Breite:
860 mm
Tiefe:
320 mm
Brandschutz:
feuerhemmend
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Deckel Funktion:
selbstschließend
Schließsystem:
Vierkantschloss
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
braun
Material Deckel:
Edelstahl
Entleerung über:
Doppel-Flügeltür
stapelbar:
nein
Unterbau:
2 Höhenausgleichsfüße im Frontbereich
Form:
eckig
Garantie:
5 Jahre
Lieferumfang:
inkl. Aufkleber zur Wertstofftrennung
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, wertstoffsammler h975xb860xt320mm, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, Abfallsammler, Abfallbehälter, Abfalltonne, Abfallentsorgung, Entsorgungsbehälter, Müllsammler, Müllbehälter, Müllentsorgung, Abfalltrennung, Wertstoff-Sammelstation, Wertstoff-Sammelbehälter, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,81*
€ 685,43*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 590,16*
€ 685,98*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,20*
€ 717,99*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 626,60*
€ 723,79*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 1.043,89*
€ 1.161,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,19*
€ 1.381,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,92*
€ 1.367,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,06*
€ 1.310,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.071,41*
€ 1.274,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,89*
€ 1.242,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466506
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.