Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank,HxBxT 1800x1000x500mm,4xStahlboden,Drehriegel,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118242
118242
118242
118242
118242
Artikel-Nr.:
     711-118242
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7808074
EAN/GTIN:
     4031068147211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Universalschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1000 x 500 mm
  • Traglast je Ebene 80 kg
  • Türöffnungswinkel 180 °
  • Aus Qualitätsfeinblech
  • 4 Ebene(n) mit Stahlboden
  • im Raster von 25 mm verstellbar
  • Doppel-Flügeltür
  • Öffnung über Drehgriff
  • Verschließbar mit Drehgriff-Zylinderschloss
  • 3-riegeliger-Schließmechanismus
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Material- und Schubladenschrank, Flügeltüren-Schrank, Systemschrank, Flügeltürschrank, Lagerschrank, Materialschrank, Schrank aus Stahl, Schrank mit Flügeltüren, Stahlschrank, Systemschrank mit Flügeltüren, Werkstatt-Schrank, Werkzeugschrank

Weitere Informationen:
Marke:
stumpf
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Universalschrank
Türtyp:
Doppel-Flügeltür
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Böden
Böden / Ebenen Anzahl:
4 Stück
Böden- / Ebenentyp:
Stahlboden
Traglast Fachboden:
80 kg
Auszugböden:
4 Stück
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Drehriegel
Schließfunktion:
3-riegeliger-Schließmechanismus
Material:
Stahl
Höhenverstellraster Ebene:
25 mm
Oberfläche Boden:
verzinkt
Mitteltrennwand:
nein
Auszugsperre:
ja
Türöffnungswinkel:
180 °
Griff:
Drehgriff
fahrbar:
nein
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
89 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,87*
€ 481,82*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,29*
€ 484,92*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,15*
€ 501,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,77*
€ 506,90*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 703,94*
€ 797,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,90*
€ 949,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,59*
€ 943,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 754,88*
€ 898,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,42*
€ 866,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,94*
€ 837,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.