Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,HxBxT 137x148x8mm,f. DIN A6,quer,Schild Plexiglas,Rahmen Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118374
118374
Artikel-Nr.:
     711-118374
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     CH1021
EAN/GTIN:
     4044589359414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Türschild
  • Höhe x Breite x Tiefe 137 x 148 x 8 mm
  • passend für DIN A6 im Querformat
  • Schild aus Plexiglas
  • Rahmen aus Aluminium
  • einfacher Wechsel der Inhalte durch verschiebbare Kopfleiste

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Türschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Serie:
CHANGE
Informationsausstattung:
Infoschild
Schildtyp:
Türschild
Höhe:
137 mm
Breite:
148 mm
Tiefe:
8 mm
Format:
DIN A6
Ausrichtung:
Querformat
Material Schild:
Plexiglas
Material Rahmen:
Aluminium
Verschluss:
verschiebbare Kopfleiste
Gewicht:
0.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumbeschilderung, Schild, Info-Schild, Türschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 33,01*
€ 44,22*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 36,80*
€ 50,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,84*
Zubehör
Wolk
ab € 14,97*
Zubehör
Wolk
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.