Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 400kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 900x600mm,Holzetage,blau/rot,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118618
118618
Artikel-Nr.:
     711-118618
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     3601
EAN/GTIN:
     4017976036014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Tischwagen
  • Traglast 400 kg
  • Mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 900 x 600 mm
  • Etage(n) aus Holz mit Kunststoffbelag in rot
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau/rot
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 160 mm
  • Mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Die Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Tischwagen, Transportgerät, Transportwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
400 kg
Ladeflächenlänge:
900 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Holz
Oberfläche Etage(n):
mit Kunststoffbelag
Farbe Etage:
rot
Traglast Etage:
200 kg
Etagenausrichtung:
gerade
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
160 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau/rot
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Anlieferung:
zerlegt
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
34 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 400kg, Etagenwagen, Transportgerät, Transportwagen
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,31*
€ 260,29*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 224,65*
€ 261,56*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,56*
€ 266,12*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,00*
€ 267,34*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 294,98*
€ 330,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,00*
€ 392,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,83*
€ 387,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,99*
€ 370,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,08*
€ 365,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,98*
€ 351,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,43*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.