Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen,Tragl. 600kg,2 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x700mm,Stahletage,RAL5007,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118807
118807
118807
Artikel-Nr.:
     711-118807
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2402B
EAN/GTIN:
     4017976524023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Plattformwagen
Tischwagen
Tischwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 2 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Etage(n) aus Stahl
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
  • Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Rad Ø 200 mm
  • mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Lenkrollen mit Feststellern
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Transportgerät, Transportwagen, Tischwagen, Etagenwagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Traglast:
600 kg
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Etagen Anzahl:
2 Stück
Material Etage(n):
Stahl
Traglast Etage:
200 kg
Etagenausrichtung:
gerade
Höhe:
900 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Aufbauten:
keine
elektrisch leitend:
nein
klappbar:
nein
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Radanordnung:
rechteckig
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
brillantblau // RAL5007
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Schiebebügel Anzahl:
1 Stück
Gewicht:
61 kg
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, plattformwagen, Transportgerät, Transportwagen, Etagenwagen
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,77*
€ 361,38*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,94*
€ 361,39*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,64*
€ 361,42*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 318,36*
€ 370,21*
Lager 711
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 419,25*
€ 465,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,90*
€ 554,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,27*
€ 550,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,30*
€ 528,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,25*
€ 498,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,98*
Zubehör
Fetra
2153/2
ab € 105,15*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,44*
Zubehör
Fetra
2151/2
ab € 142,61*
Zubehör
Fetra
1396/2
ab € 55,69*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,80*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 30,43*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,59*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.