Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 600kg,4 Etage(n),Ladefl. LxB 1000x700mm,Holzetage,dunkelgrau,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118930
118930
Artikel-Nr.:
     711-118930
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9302
EAN/GTIN:
     4017976093024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Service-Wagen
Transportgerät
Transportwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 4 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
  • Höhe 1800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) elektrisch leitfähig
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in dunkelgrau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Höhe:
1800 mm
Etagen Anzahl:
4 Stück
Traglast:
600 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
elektrisch leitfähig
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
ja
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
dunkelgrau
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
76 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 657,14*
€ 709,64*
19 Tage
10
Frei Haus
ab € 640,22*
€ 713,04*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 661,92*
€ 715,54*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 661,63*
€ 718,78*
Lager 711
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 840,09*
€ 971,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 971,36*
€ 1.155,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,41*
€ 1.117,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,09*
€ 1.074,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 840,09*
€ 999,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9302ETAW
ab € 91,12*
Zubehör
Fetra
E9102VK
ab € 32,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.