Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Etagenwagen,Tragl. 600kg,5 Etage(n),Ladefl. LxB 1200x800mm,Holzetage,dunkelgrau,TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
118934
118934
Artikel-Nr.:
     711-118934
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     9343
EAN/GTIN:
     4017976093437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Service-Wagen
Transportgerät
Transportwagen
ESD-Etagenwagen
  • Traglast 600 kg
  • mit 5 Etage(n)
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Höhe 1800 mm
  • Etage(n) aus Holz
  • Etage(n) elektrisch leitfähig
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in dunkelgrau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
  • Rad Ø 200 mm
  • Räder mit TPE-Bereifung
  • Naben mit Rillenkugellager
  • Radanordnung rechteckig
  • Feststeller gemäß EN 1757-3
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Etagenwagen, Service-Wagen, Transportgerät, Transportwagen, Beistellwagen, Kommissionierwagen, Service Wagen, Servicewagen

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Etagenwagen
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Höhe:
1800 mm
Etagen Anzahl:
5 Stück
Traglast:
600 kg
Traglast Etage:
50 kg
Material Etage(n):
Holz
Etage(n) Ausführung:
elektrisch leitfähig
Aufbauten:
keine
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Etagenausrichtung:
gerade
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Bereifung:
TPE
Durchmesser Rad:
200 mm
Radlager:
Rillenkugellager
Rad Ausstattung:
Lenkrollen mit Feststellern
elektrisch leitend:
ja
Schiebebügel:
1 Stück
klappbar:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
dunkelgrau
Norm:
EN 1757-3 (Feststeller)
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
124 kg
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,31*
€ 940,03*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,79*
€ 940,04*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 890,71*
€ 940,11*
15 Tage
15
Frei Haus
ab € 907,76*
€ 961,83*
Lager 711
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 1.166,33*
€ 1.349,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,05*
€ 1.605,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,11*
€ 1.603,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,14*
€ 1.522,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,11*
€ 1.465,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,33*
€ 1.387,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E9303ETAW
ab € 120,83*
Zubehör
Fetra
E9103VK
ab € 32,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.