Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden,f. ESD-Etagenwagen,LxB 850x500mm,Holz,Dekor hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
119123
119123
Artikel-Nr.:
     711-119123
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E9100ETAW
EAN/GTIN:
     4017976191003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Fach-Boden
Fachboden für ESD-Etagenwagen
  • Länge x Breite 850 x 500 mm
  • aus Holz in Dekor hellgrau

Suchbegriffe:
Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Fachboden, Etagenboden

Weitere Informationen:
Marke:
fetra
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Zubehör
für Wagentyp:
Etagenwagen
Böden- / Ebenentyp:
Fachboden
Länge:
850 mm
Breite:
500 mm
Material Boden:
Holz
Farbe Boden:
hellgrau
Gewicht:
6.58 kg
Weitere Suchbegriffe: Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, fetra esd-etagenwagen, esd etagenwagen, fachboden 500mm tiefe, Transportwagen, Etagenwagen, Transportgerät, Etagenboden
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 50,96*
€ 64,21*
16 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,75*
€ 64,53*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 51,57*
€ 65,20*
15 Tage
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 52,16*
€ 65,66*
Lager 711
23 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,39*
€ 79,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.