Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Nass- und Trockensauger
>
Nasstrockensaugerschlauch
>
Artikel
Saugschlauch,f. Nass-/Trockensauger,Schlauch L 4m,NW 40mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
711-119504
Hersteller:
Kärcher
Herst.-Nr.:
44404630
EAN/GTIN:
4002667063943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Saugschlauch für Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge 4 m
Nennweite 40 mm
aus Kunststoff
Höhe x Länge x Breite 140 x 550 x 550 mm
Suchbegriffe:
Sauger, Staubsauger, Schlauch, Staubsaugerschlauch
Weitere Informationen:
Marke:
Kärcher
Reinigungstyp:
Zubehör
für Reinigungsgerät:
Nass-/Trockensauger
Schlauchlänge:
4 m
antistatisch:
nein
Nennweite:
40 mm
Höhe:
140 mm
Länge:
550 mm
Breite:
550 mm
Material:
Kunststoff
Gewicht:
3.7 kg
... >
Maschinelle Reinigung
>
Zubehör Maschinelle Reinigung
>
Schläuche/ Rohre
Weitere Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
,
Kärcher-Zubehör
,
Nasstrockensaugerschlauch
,
Ansauggarnitur
,
Ansaugschlauch
,
Sauggarnitur
,
Saugschlauch
,
Saugschlauch Industriesauger
,
Saugschlauch Staubsauger
,
Staubsauger Schlauch
,
Staubsaugerschlauch
,
kärcher staubsaugerschlauch 4m
,
boden staubsauger
,
bodensauger kärcher
,
Sauger
,
Staubsauger
,
Schlauch
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 80,91*
€ 106,85*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 82,82*
€ 108,65*
Lager 7
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,59*
€ 109,73*
Lager 239
2 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 86,07*
€ 110,34*
Lager 711
11 Tage
14
Frei Haus
ab € 147,27*
€ 186,51*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,51*
€ 221,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,52*
€ 218,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,27*
€ 175,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 711
Versand:
Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 711
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher NT 55/2 Tact2 Me Schwarz, Grau, Edelstahl 55 l 2760 W
Kärcher
1.667-237.0
ab € 1.935,94*
Zubehör
Kärcher NT 65/2 Ap 65 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2760 W Beutellos
Kärcher
1.667-291.0
ab € 709,65*
Zubehör
Kärcher NT 65/2 Tact² Schwarz, Grau, Gelb 65 l 2760 W
Kärcher
1.667-286.0
ab € 904,86*
Zubehör
Kärcher NT 70/2 70 l Trommel-Vakuum Trocken&Nass 2400 W Staubbeutel
Kärcher
1.667-269.0
ab € 552,43*
Zubehör
Kärcher NT 70/3 Me Tc 70 l 3600 W
Kärcher
1.667-274.0
ab € 636,57*
Zubehör
Kärcher NT 75/2 Ap Me Tc 75 l 2760 W
Kärcher
1.667-292.0
ab € 1.025,30*
Zubehör
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Schwarz, Grau, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher
1.667-288.0
ab € 1.153,36*
Zubehör
Kärcher NT 75/2 Tact² Me Tc Schwarz, Edelstahl 75 l 2760 W
Kärcher
1.667-289.0
ab € 1.306,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen