Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank,HxBxT 1600x1300x750mm,9 Schublade(n),Schwerlastauszug,5-Stift-Wechselkern,Korpus RAL7035,Front RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
124797
124797
124797
124797
124797
124797
124797
124797
124797
124797
Artikel-Nr.:
     711-124797
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     40030076.11V
EAN/GTIN:
     4049751297051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1600 x 1300 x 750 mm
  • 9 Schublade(n)
  • Schubladen Höhe 2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm
  • Konstruktion aus Stahlblech
  • Mit Griffleiste
  • Traglast je Schublade 200 kg
  • Mit Schwerlastauszug
  • Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
  • Mit Einzelauszugsperre
  • Verschließbar mit 5-Stift-Wechselkern
  • Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Suchbegriffe:
Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Schubladenschrank, Werkzeugschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug

Weitere Informationen:
Marke:
bott
Serie:
cubio
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schubladenschrank
Material:
Stahlblech
Höhe:
1600 mm
Breite:
1300 mm
Tiefe:
750 mm
Schrank Ausstattung:
Schubladen
Schubladen Anzahl:
9 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe:
2x100 mm/4x150 mm/2x200 mm/1x300 mm
Fronthöhe 100 mm:
2 Stück
Fronthöhe 150 mm:
4 Stück
Fronthöhe 200 mm:
2 Stück
Fronthöhe 300 mm:
1 Stück
Schubladentraglast:
200 kg
Auszugsführung Schublade:
kugelgelagert
Auszug Schublade:
100 %
Farbe Korpus:
lichtgrau // RAL7035
Farbe Front:
enzianblau // RAL5010
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Oberfläche Front:
pulverbeschichtet
Auszugsperre:
Einzelauszugsperre
Auszugsart:
Schwerlastauszug
abschließbar:
ja
Schließsystem:
5-Stift-Wechselkern
Mitteltrennwand:
nein
Griff:
Griffleiste
fahrbar:
nein
Gewicht:
244.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank breite 1300mm, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Schubladenblock, Lagerschrank, Werkstatt-Schrank, Werkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.572,16*
€ 2.876,74*
Lager 711
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 2.575,38*
€ 2.876,77*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.783,61*
€ 3.095,07*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.876,77*
€ 3.423,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.833,36*
€ 3.371,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.699,66*
€ 3.212,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.630,73*
€ 3.130,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.575,38*
€ 3.064,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.